Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 253289 Montagehilfe IUZ-MH12 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197696
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A295502
EAN/GTIN:
     4050143041800
Suchbegriffe:
4050143041800
Pepperl+Fuchs
253289
IUZ-MH12
Pepperl+Fuchs 253289 Montagehilfe IUZ-MH12 1St.

Kategorie: Montagehilfe
Typ: IUZ-MH12
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 580 g
Produkt-Art: Montagehilfe
Hersteller-Nr.: 253289
EAN: 4050143041800
Material: Stahl
Montage: Rohrmontagesatz für Rohre Ø 60 mm ± 10 mm

Weitere Suchbegriffe: sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 240,75*
€ 295,62*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,33*
€ 682,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,34*
€ 811,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,22*
€ 751,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,70*
€ 725,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.