Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech SL067 Antirutschmatte (L x B x H) 170 x 110 x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197804
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     SL067
EAN/GTIN:
     4016138925975
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
Basetech SL067 Antirutschmatte (L x B x H) 170 x 110 x 19mm

Auch für große Smartphones
Anti-Rutsch Ablage mit Umrandung
Umrandung mit Aussparung
Wiederabnehmbar

Die Aussparung ist für die meisten gängigen Smartphones und Handys passend. Dadurch wird ein sicherer Halt ohne Kleben gewährleistet. Durch die Seitenwände kann sie auchals Navigationshalter, Ablage für Münzen, Stifte, Brillen etc verwendet werden. Jederzeit problemlos wieder abnehmbar. Zur Wiederherstellung der Anti-Rutsch Eigenschaft unter fließendem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Auch für größere Smartphones wie z.B. iPhone 6, 6+ und Sony Z · Anti-Rutsch Ablage mit Umrandung für Kleinteile · Wiederabnehmbar

Gewicht: 70 g
Besonderheiten: selbstklebend wieder abnehmbar
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Antirutschmatte
Höhe: 19 mm
Breite: 110 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 170 mm
Produkt-Art: Antirutschmatte
Hersteller-Nr.: SL067
EAN: 4016138925975

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,88*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.