Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 291271 Kabelverschraubung M25 Stahl nicht rostend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197903
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A298012
EAN/GTIN:
     4050143067633
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 66 m25 x 1.5
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Pepperl+Fuchs 291271 Kabelverschraubung M25 Stahl nicht rostend 1St.

Kategorie: Kabelverschraubung
Außengewinde: M25
Bohrungs-Ø: 25 mm
Drehmoment: 6 Nm
Material: Stahl nicht rostend
Klemm-Ø (min.): 14 mm
Klemm-Ø (max.): 20 mm
Gewinde-Länge: 16 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Schutzart: IP66 + IP68
Schlüsselweite (Metrisch): 35 mm
Gewicht: 110 g
Inhalt: 1 St.
Typ: CG.NA.M25.SS.C.16.K01
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Herst.-Teilenr.: 291271
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 291271
EAN: 4050143067633
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2): 20 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2+S3 (SW2): 25 Nm
Eckmaß (D2): 39 mm
Gesamtlänge (L): 52 mm
Gewindetyp: Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H): 36 mm
Schlüsselweite (SW2): 35 mm
Umgebungstemperatur Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Weitere Suchbegriffe: 4050143067633, Pepperl+Fuchs, 291271, CG.NA.M25.SS.C.16.K01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 74,16*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,10*
€ 194,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.