Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 368 10 25 Stoppmuttern M10 DIN 985 Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199260
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     368 10 25
EAN/GTIN:
     4009146151511
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
SWG 368 10 25 Stoppmuttern M10 DIN 985 Stahl verzinkt 50St.

Selbstsichernd durch Polyamid- Sicherungsring

Gewinde-Maß: M10
Inhalt: 50 St.
Schlüsselweite: 17 mm
DIN-Norm: DIN 985
Produkt-Art: Stoppmuttern
Kategorie: Stoppmuttern
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 3681025
EAN: 4009146151511

Lieferumfang:

Stopmutter DIN 985 M10 (50 St.)

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985, 4009146151511, SWG, 368 10 25, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 13,75*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 13,76*
1 Tag
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,45*
Lager 1039
22
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,82*
€ 23,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.