Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 368 6 25 Stoppmuttern M6 DIN 985 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199262
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     368 6 25
EAN/GTIN:
     4009146151849
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
SWG 368 6 25 Stoppmuttern M6 DIN 985 Stahl verzinkt 100St.

Selbstsichernd durch Polyamid- Sicherungsring

Material-Eigenschaft: verzinkt
Gewinde-Maß: M6
Inhalt: 100 St.
Schlüsselweite: 10 mm
DIN-Norm: DIN 985
Produkt-Art: Stoppmuttern
Kategorie: Stoppmuttern
Material: Stahl
Hersteller-Nr.: 368625
EAN: 4009146151849

Lieferumfang:

Stopmutter DIN 985 M6 (100 St.)

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985, 4009146151849, SWG, 368 6 25, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 7,95*
5 Tage
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,96*
1 Tag
264
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,51*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 19,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.