Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 4521 Funk Steckdosen-Set 2fach Außenbereich 3680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199284
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     A307902
EAN/GTIN:
     4004282445210
Suchbegriffe:
GAO
4521
Funksteckdose
Funksteuerung
GAO 4521 Funk Steckdosen-Set 2fach Außenbereich 3680W

Vorprogrammierte Codierung, keine Einstellungen notwendig
3 Kanäle einzeln steuerbar
Bis zu 10 Empfänger pro Kanal

Mini Outdoor Funksteckdosen Set 2-fach, inkl. Fernbedienung.

Funksteckdose: · Manueller An/Aus-Schalter· Blaue Funktions-LED· Mit erhöhtem Berührungsschutz · IP44 für Steckdose · Fernbedienung: · An/Aus-Taste · Blaue Funktions-LED.

Kategorie: Steckdosen-Set
Einsatzort: Außenbereich
Max. Schaltleistung: 3680 W
Betriebsspannung: 230 V
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Basisstation: Nicht Erforderlich
Schutzklasse: IP44
Produkt-Art: Steckdosen-Set
Anwendungsbereich: Licht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4521
EAN: 4004282445210
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Frequenzbereich: 433,92 MHz

Lieferumfang:

2 x Mini-Outdoor-Funksteckdose
Fernbedienung inkl. CR2032 Knopfzelle
Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funksteckdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.