Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 4520 Funk Steckdosen-Set 3fach Innenbereich 3680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199293
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     A307962
EAN/GTIN:
     4004282445203
Suchbegriffe:
GAO
4520
Funksteckdose
Funksteuerung
GAO 4520 Funk Steckdosen-Set 3fach Innenbereich 3680W

Vorprogrammierte Codierung, keine Einstellungen notwendig
3 Kanäle einzeln steuerbar
Bis zu 10 Empfänger pro Kanal

Super Mini Funksteckdosen Set 3-fach, mit Fernbedienung.

Fernbedienung: · An/Aus-Taste · Blaue Funktions-LED.

Kategorie: Steckdosen-Set
Einsatzort: Innenbereich
Max. Schaltleistung: 3680 W
Betriebsspannung: 230 V
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Steckdosen-Set
Anwendungsbereich: Licht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4520
EAN: 4004282445203
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Frequenzbereich: 433,92 MHz

Lieferumfang:

3 x Mini-Funksteckdose
Fernbedienung inkl. CR2032 Knopfzelle
Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funksteckdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.