Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 6128 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TinkerForge
TinkerForge
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199672
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     A310402
EAN/GTIN:
     4251640701710
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
TinkerForge 6128 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.

Wägezelle
0-50kg Messbereich
0,02% Genauigkeit
Kompatibel zum Load Cell Bricklet

Diese Micro-Wägezelle ist zum Load Cell Bricklet 2.0 kompatibel.

Modell: CZL601-50kg
Messbereich: 0kg bis 50kg
Nennausgangsverhältnis: 2,0±0,2mV/V
Nichtlinearität: 0,013%FS
Hysterese: 0,016%FS
Wiederholbarkeit: 0,013%FS
Drift: 0,02%FS/30min
Temperatureffekt am Nullpunkt: 0,02%FS/10°C
Temperatureffekt über Messbereich: 0,03%FS/10°C
Nullpunktbalance: ±1,5%FS
Eingangsimpedanz: 405±10?
Ausgangsimpedanz: 350±3?
Isolationswiderstand: ? 5000M? bei 50V (DC)
Empfohlene Excitation-Spannung: 9V bis 12V (DC)
Erlaubte Excitation-Spannung: 5V bis 18V (DC)
Kompensierter Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +55°C
Grenzbereich Überlast: 120%FS
Maximale Überlast: 150%FS
Anschlüsse: Eale Überlast: Excitation+: Rot; Excitation-: Schwarz; Signal+: Grün; Signal-: Weiß

Kategorie: Wägezelle
Passend für: TinkerForge
Hersteller-Nr.: 6128
EAN: 4251640701710
Abmessungen (BxTxH): 130x30x22 mm
Gewicht: 200 g
Befestigung: 4x M6

Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 4251640701710, TinkerForge, 6128, Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 30,49*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 30,50*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 46,21*
€ 60,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.