Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 6130 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TinkerForge
TinkerForge
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199729
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     6130
EAN/GTIN:
     4251640701802
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
TinkerForge 6130 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.

Micro-Wägezelle
0-1kg Messbereich
0,05% Genauigkeit
Kompatible zum Load Cell Bricklet

Diese Micro-Wägezelle ist zum Load Cell Bricklet 2.0 kompatibel.

Messbereich: 0kg bis 1kg
Nennausgangsverhältnis: 1,0±0,15mV/V
Nichtlinearität: 0,05%FS
Hysterese: 0,03%FS
Wiederholbarkeit: 0,05%FS
Drift: 0,05%FS/10min
Temperatureffekt am Nullpunkt: 0,03%FS/10°C
Temperatureffekt über Messbereich: 0,02%FS/10°C
Nullpunktbalance: ±1,0%FS
Eingangsimpedanz: 1000±10?
Ausgangsimpedanz: 1000±3?
Isolationswiderstand: ? 2000M? bei 100V (DC)
Empfohlene Excitation-Spannung: 3V bis 10V (DC)
Erlaubte Excitation-Spannung: 3V bis 18V (DC)
Kompensierter Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +60°C
Grenzbereich Überlast: 120%FS
Maximale Überlast: 150%FS
Anschlüsse: Excitation+: rot; Excitation-: Schwarz; Signal+: Grün; Signal-: Weiss

Kategorie: Wägezelle
Passend für: TinkerForge
Hersteller-Nr.: 6130
EAN: 4251640701802
Abmessungen (BxTxH): 55x12,7x12,7 mm
Gewicht: 20g
Befestigung: 2x M5

Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 4251640701802, TinkerForge, 6130, Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 21,75*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 21,76*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 25,87*
€ 36,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.