Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladekabel USB-A Stecker, USB-C™ Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.20m Blau parallel geschalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Ladekabel
USB-Ladekabel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMRTER_HYDRA_ULT_NB
EAN/GTIN:
     4250551405472
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB-Ladekabel USB-A Stecker, USB-C™ Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.20m Blau parallel geschalten

Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden
Für alle üblichen Ladebuchsen an mobilen Geräten anwendbar
120 cm Kabellänge für einen unkomplizierten Ladevorgang
Power-Sharing-Funktion durch OTG - Energietausch unter kompatiblen Geräten

USB C, Lightning, Micro-USB, OTG – smrter Hydra ULTRA – der 5in1 Alleskönner
Das Smartphone mit USB Typ C, das Tablet mit Lightning und die Action Cam hat einen Micro-USB-Anschluss? Viele kennen das daher miteingehende Problem das passende Ladekabel für jedes unterschiedliche Gerät zu finden – besonders problematisch wird es jetzt noch da viele USB-Buchsen bereits durch neue USB C Buchsen ersetzt werden.
Das 5in1 Multitalent
Um dem Kabelchaos endgültig den Kampf anzusagen, schickt smrter das Hydra ULTRA in den Ring. Das 120cm lange Nylon-Ladekabel besitzt für nahezu jedes aktuelle Smartphone oder Tablet, egal ob Micro-USB, USB C oder Lightning, den richtigen Anschluss. Der Ladestrom von bis zu 3A (bei zeitgleichem Laden von drei Geräten, ansonsten bis zu 1.5A einzeln) sorgt für einen raschen Ladevorgang und ermöglicht sogar das gleichzeitige Aufladen von drei unterschiedlichen Geräten. Ein ideales Ladekabel für die ganze Familie!
USB/USB-C Kombianschluss
Egal ob Auto, Desktop-PC, MacBook, Powerbank oder Laptop – viele neue Geräten besitzen bereits keine klassischen USB-Buchsen mehr, sondern wurden auf die neuen USB C Buchsen umgerüstet. Um auch für alle Anschlussarten jetzt und in Zukunft perfekt gerüstet zu sein besitzt das Hydra ULTRA einen speziellen USB/USB-C Kombianschluss. Der herkömmliche USB-Adapter kann einfach abgezogen werden sodass der dahinter befindliche USB-C Anschluss zum Einsatz kommt.
Robust durch Aluminium und Nylon
Die geflochtene Nylonummantelung verleiht dem Kabel die notwendige Stabilität und verhindert ungewolltes Verheddern und Verknoten des Kabels. Durch die zusätzliche Anti-Knick Verstärkung der Adapter ist das Kabel für den langfristigen Einsatz, egal ob zuhause oder unterwegs, ideal geeignet. Mit dem angebrachten Klett-Kabelverschluss lässt sich das Kabel im Nu und ohne Kabelsalat wieder verstauen.
OTG-Sharing-Funktion
Doch das ist noch nicht alles. Das Ladekabel unterstützt auch USB On-The-Go (OTG). Damit kann man jedes USB-Gerät durch simples anschließen des Kabels an ein OTG kompatibles Smartphone, ohne andere Stromquelle, aufladen. Ideal um die Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen, um so Freunden und Bekannten bei einem leeren Akku auszuhelfen.

MIT USB/USB-C INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C Netzteilen angeschlossen werden kann;
EINS FÜR ALLE - Der mittlere Anschluss für lPhones, USB Typ C für neue Android Smartphones und Micro-USB für ältere Smartphones und andere Geräte wie ActionCams, Soundboxen, Powerbanks oder E-Zigaretten - das 3 in 1 Multi Kabel hat für nahezu alle aktuellen Endgeräte den passenden Anschluss!;
BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von drei Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich);
GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist.; ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.

Produkt-Art: USB-Ladekabel
Ausführung: Anschlusskabel
Verbindungsart: USB-A + USB-C™ auf USB-C™ + USB-Micro-B + Apple Lightning
Anschluss A: Apple Lightning-Stecker + Micro-USB-Stecker + USB-C™ Stecker
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-C™ Stecker + Apple Lightning Stecker + USB-Micro-B Stecker
Herstellerfarbe: Blau
Kabellänge: 1.20 m
Kabel-Besonderheiten: parallel geschalten + Stoff-Ummantelung
Kabel-Anwendung: USB 2.0 + USB-C™
Farbe: blau
Anschluss-Typ: USB 2.0 + USB-C™
Hersteller-Nr.: SMRTER ULT_NB
EAN: 4250551405472

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a auf c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 4250551405472, SMRTER_HYDRA_ULT_NB, USB 2.0, USB-C™ Anschlusskabel, usb host kabel, USB-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,26*
1 Tag
544
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.