| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910200763 Herst.-Nr.: 22565 EAN/GTIN: 4056929225655 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 22565 22565 Objektiv-Zubehörset Funktionsweise von Polfiltern Der Polfilter ist noch immer einer der am häufigsten benutzten Filter in der Fotografie. Diese Filterung hat eine Minderung von Spiegelungen auf Glas- und Wasseroberflächen oder Lacken zur Folge. Gleichzeitig erhöhen sie die Farbsättigung und verstärken den Kontrast. Sich hinter Glas befindende Gegenstände (Schaufenster, Autoscheiben) werden wieder sichtbar. Verwendung des Walimex pro DJI Mavic 2 Pro CPL Filter Der Polfilter ist der einzige Filter, dessen Effekt nicht nachträglich per Bildbearbeitungssoftware erzielt werden kann. Die Reflexionen müssen zum Zeitpunkt der Aufnahme ausgeblendet werden, hinterher ist dies nicht mehr möglich. Der CPL filtert Reflexionen, erhöht die Farbsättigung und verstärkt den Kontrast. Funktion der Walimex pro DJI Mavic 2 Pro Graufilter/ND - Filter Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringern das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst. Filterfaktor bei Graufilter/ND – Filter Filterfaktor 4 verlängert die Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 2 Filterfaktor 8 verlängert die Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 3 Filterfaktor 16 verlängert die Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 4FilterIn welcherSituationCPLIn Situationen, in denen der Lichteinfall kaumreduziert werden muss, wird der CPL Filter verwendet, um Glanz imVideomaterial zu verhindern.ND4Bei schwachem, aber direktem Lichteinfall wiez.B. bei Sonnenaufgang und SonnenuntergangND8An sonnigen, jedoch bewölkten TagenND16An unbewölkten Tagen mit starkem Sonnenlicht Achtung: Filter darf erst nach der Initialisierung des Gimbals aufgesteckt werden! Drohnenfilter Set für DJI Mavic 2 Pro Filter-Set bestehend aus CPL, ND 4 , ND 8, ND 16 Sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild, ohne die Farben zu verändern Fotografieren oder Filmen mit offener Blende möglich Ideal für Landschafts- und Architekturaufnahmen Kategorie: Objektiv-Zubehörset Produkt-Art: Objektiv-Zubehörset Hersteller-Nr.: 22565 EAN: 4056929225655 Lieferumfang: 1x Filter Set für Drohne DJI Mavic 2 Pro, bestehend aus CPL, ND 4, ND 8, ND 16, Kunststoffhülle mit Schaumstoffeinlage
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,67* | € 55,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,57* | € 62,65* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 80,53* | € 103,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|