Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22608 22608 Softbox (Ø x H) 650mm x 36mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200816
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22608
EAN/GTIN:
     4056929226089
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22608 22608 Softbox (Ø x H) 650mm x 36mm 1St.

Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 65 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter für Aurora/Bowens

Länge (Tiefe): 152 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 650 mm
Breite: 650 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Höhe: 36 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22608
EAN: 4056929226089
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 1007 g
Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff, Polyester, Edelstahl
Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor TragetascheWalimex Softboxadapter für Aurora/Bowens

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22608
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 112,43*
€ 3,50*
ab € 155,55*
€ 186,34*
Lager 1039
69
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 186,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.