Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22510 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=130 x 200 x 280mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200827
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22510
EAN/GTIN:
     4056929225105
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona 22510 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=130 x 200 x 280mm Regenschutz

Outdoor-Daypack Kamerarucksack mit ergonomisch geformtem Tragesystem, individuell einstellbar und mit abnehmbarem Hüftgurt Air-flow-System für eine optimale Belüftung des Rückens sowie atmungsaktive Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort Individuell einteilbarer Innenraum, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Dazu schneller, seitlicher Zugriff auf Kamera Geeignet für eine DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung mit Platz für bis zu 4 Objektive inkl. Kamerabody, Netzteil und viel weiteres Zubehör Zubehörfächer für Tablet, Proviant, persönliche Gegenstände, Trinkflasche, Filter, SD-Karten etc., Hüftgurt mit leicht erreichbaren Fächern für z.B. Geldbeutel, Handy oder Schlüssel Kompakt und leicht, mit Stativbefestigung, regensicher dank passgenauer Regenschutzhülle Kamerafach kann entnommen werden – so wird der ElementsPro zu einem reinen Wanderrucksack

Herstellerfarbe: Grün-Grau
Innenmaß (B x H x T): 130 x 200 x 280 mm
Gewicht: 1500 g
Produkt-Art: Rucksack
Innenmaß Tiefe: 280 mm
Innenmaß Höhe: 200 mm
Innenmaß Breite: 130 mm
Kategorie: Rucksack
Besonderheiten: Regenschutz
Tragevariante: Rücken
Höhe: 480 mm
Farbe: grün
Länge (Tiefe): 300 mm
Breite: 180 mm
Material: Polyamid
Passend für (Details): Eine DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung mit Platz für bis zu 4 Objektive inkl. Kamerabody, Netzteil und viel weiteres Zubehör
Hersteller-Nr.: 22510
EAN: 4056929225105

Lieferumfang:

1x Mantona Kamerarucksack ElementsPro 30 grün 1x passgenaue Regenschutzhülle

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 91,34*
€ 116,17*
3 Tage
279
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 116,19*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 211,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.