Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22324 Objektivadapter Adaptiert: Mamiya 645 - Fuji GFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200890
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     A322572
EAN/GTIN:
     6900000051665
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22324 Objektivadapter Adaptiert: Mamiya 645 - Fuji GFX

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON M645-GFX Adapter Objektive der Mamiya 645 Serie an Mittelformat Kameras der Fuji GFX Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

zur Nutzung von Mamiya 645-Objektiven an Kameras mit Fuji GFX-Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 53 g
Anschluss Objektiv: Mamiya 645
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: Fuji GFX
Adaptiert: Mamiya 645 - Fuji GFX
Produkt-Art: Objektivadapter
Hersteller-Nr.: 22324
EAN: 6900000051665
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x Kipon Adapter für Mamiya 645 auf Fuji GFX

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,41*
€ 534,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,94*
€ 498,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,39*
€ 484,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.