Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22458 22458 Softbox (L x B) 1200mm x 400mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200899
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22458
EAN/GTIN:
     4056929224580
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22458 22458 Softbox (L x B) 1200mm x 400mm 1St.

Striplight Softbox, Abmessung 40x120 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Unverzichtbar für Aktaufnahmen und Portraits, an denen exakte Lichtkanten erwünscht sind. Ideal um Akzente zu setzen sowie für Produktaufnahmen Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Striplight Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Breite: 400 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Länge (Tiefe): 1200 mm
Inhalt: 1 St.
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22458
EAN: 4056929224580
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 1140 g

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studio Line Striplight SoftboxGrid, Innen- und AußendiffusorTragetasche

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22458
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 106,61*
€ 3,50*
ab € 145,27*
€ 180,63*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 180,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.