Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22931 22931 Tele-Objektiv 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201088
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22931
EAN/GTIN:
     4056929229318
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 22931 22931 Tele-Objektiv 500mm

Filtergewinde: 34 mm
Objektiv-Ø: 95 mm
Gewicht: 630 g
Brennweite (min.): 500 mm
Brennweite (max.): 500 mm
Kategorie: Tele-Objektiv
Objektiv-Anschluss: T-2
Länge (Tiefe): 110 mm
Produkt-Art: Tele-Objektiv
Brennweite (Bereich): 500 mm
Hersteller-Nr.: 22931
EAN: 4056929229318

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 22931
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
437
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 247,28*
Frei Haus
ab € 382,03*
€ 432,34*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 382,42*
€ 432,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,96*
€ 496,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,71*
€ 488,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.