Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22174 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF, Canon, Canon EOS - micro 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201115
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22174
EAN/GTIN:
     6900000051856
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter ef
objektivadapter
kipon objektivadapter
Kipon 22174 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF, Canon, Canon EOS - micro 4/3

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON EOS-M4/3 Adapter können Objektive der Canon EOS EF Serie an spiegellose Kameras der Panasonic Serie und an professionelle Videokameras der MFT/Micro Four Thirds Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Aufgrund der automatischen Natur der Canon EOS EF-Objektive kann die Blende normalerweise nicht eingestellt werden, nachdem sie an ein anderes Kameragehäuse angeschlossen wurde. Nach dem Anschluss des KIPON EOS-M4/3 A Adapters kann die Blende jedoch noch einmal über interne Irisblenden eingestellt werden. Die Bezugspunkte der Öffnung befinden sich auf dem Silberring, der den Adapter umgibt. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

zur Nutzung von Objektiven mit Canon EF- und Canon EF-S Bajonett an Kameras mit MFT Bajonett automatische Fokussierung automatische Blendeneinstellung Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Auf- und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet

Material (Details): Aluminium
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: micro 4/3
Produkt-Art: Objektivadapter
Adaptiert: Canon EF, Canon, Canon EOS - micro 4/3
Anschluss Objektiv: Canon EF + Canon + Canon EOS
Hersteller-Nr.: 22174
EAN: 6900000051856
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x Kipon AF Adapter Canon EF auf MFT ohne Stativ Support

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22174
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 239,51*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 402,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.