Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22240 Objektivadapter Adaptiert: Contax - Sony NEX, Sony E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201142
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22240
EAN/GTIN:
     6900000030134
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22240 Objektivadapter Adaptiert: Contax - Sony NEX, Sony E

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON BAVEYES C/Y-NEX 0.7x Adapter können Objektive der Contax Yashica Serie an spiegellose Kameras der Sony NEX Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Dieser Adapter, entwickelt von der deutschen Optikforschungsinstitution IB/E OPTICS, kann Objektive mit Vollformat auf Kameras mit APS-C montieren. Im Adapter befinden sich vier mehrfachbeschichtete Linsen. Wenn das Objektiv mit voller Brennweite auf das Gehäuse der APS-C Kamera montiert wird, wird der Crop-Faktor mit dem optischen Brennpunkt-Reduzierungs-Adapter negiert, und Sie können über das Objektiv ein volles Sichtfeld erhalten. Dies löst das Problem der Kantenrissbildung bei Fotos, die durch einen Adapter ohne optische Gläser verursacht werden, und ermöglicht schärfere Bilder. Das Bild wird außerdem viel heller aufgrund einer erhöhten Konzentration von Licht. Dieser Anstieg ist deutlicher, wenn der Blendenwert kleiner als 2 ist. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Zur Nutzung von Objektiven mit Contax / Yashica Bajonett an Kameras mit Sony E Bajonett Reduziert den Bildkreis eines Vollformat-Objektivs auf den Bildkreis eines APS-C Sensors Die Lichtstärke wird um eine Blende erhöht Objektive ohne Blendenring können nur eingeschränkt verwendet werden, da eine Blendensteuerung nicht möglich ist

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 164 g
Anschluss Objektiv: Contax
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: Sony NEX + Sony E
Produkt-Art: Objektivadapter
Adaptiert: Contax - Sony NEX, Sony E
Hersteller-Nr.: 22240
EAN: 6900000030134
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x Baveyes Adapter Contax / Yashica auf Sony E

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22240
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 176,16*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 267,10*
€ 306,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.