Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22081 Objektivadapter Adaptiert: Leica 39 - Leica-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201164
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     A325932
EAN/GTIN:
     6900000000304
Suchbegriffe:
Kipon
22081
Kipon 22081 Objektivadapter Adaptiert: Leica 39 - Leica-M

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON L39-M(50-75) Adapter können Objektive der Leica M39 Serie an Kameras der Leica M Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Dieser Adapter kann mit der zusätzlichen Funktion der Entfernungsmesser-Fokussierung an allen Brennweitenobjektiven angebracht werden. Es ist ideal für Brennweiten von 50 mm bis 75 mm, passgenau für die Leica M Typ 240. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

zur Nutzung von Leica L39-Objektiven an Kameras mit Leica M-Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 16 g
Anschluss Objektiv: Leica 39
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: Leica-M
Produkt-Art: Objektivadapter
Adaptiert: Leica 39 - Leica-M
Hersteller-Nr.: 22081
EAN: 6900000000304
Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:

1x Kipon Adapter für Leica L39 auf Leica M (50-75mm)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.