Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21708 21708 Reflektor (Ø x H) 185mm x 135mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201278
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21708
EAN/GTIN:
     4056929217087
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro 21708 21708 Reflektor (Ø x H) 185mm x 135mm 1St.

Standardreflektor schwarz, passend für Studio-Akkublitz Flash2Go 600 TTL Innenseite mit silber Hammerschlag Oberfläche für hohe Lichtausbeute und eine gleichmäßige Ausleuchtung des Motivs Hohe Strukturwiedergabe, hartes Licht, ideal für den Einsatz als Effektlicht Mit Bowens Bajonett Anschluss

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 185 mm
Breite: 185 mm
Produkt-Art: Reflektor
Kategorie: Reflektor
Höhe: 135 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 185 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 21708
EAN: 4056929217087
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 175 g
Material des Produktes: Aluminium
Produktfarbe: Schwarz, Silber

Lieferumfang:

1x Standardreflektor

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21708
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 19,41*
€ 3,50*
ab € 21,22*
€ 29,53*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 29,54*
€ 40,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.