Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22791 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201332
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22791
EAN/GTIN:
     4056929227918
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Walimex Pro 22791 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 75 g
Breite: 130 mm
Produkt-Art: Kamera Silikon-Schutzhülle
Kategorie: Kamera Silikon-Schutzhülle
Passend für Marke: Nikon
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 71 mm
Hersteller-Nr.: 22791
EAN: 4056929227918
Passend für Modell: Nikon D3500
Material des Produktes: Silikon

Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Walimex Pro, 22791
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 29,49*
€ 3,50*
ab € 29,32*
€ 40,08*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 44,36*
€ 59,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.