Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201346
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22807
EAN/GTIN:
     4056929228076
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Grün

Farbe: grün
Ausführung: Indoor
Produkt-Art: Hintergrundkarton
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Grün
Länge (Tiefe): 10000 mm
Breite: 1350 mm
Kategorie: Hintergrundkarton
Hersteller-Nr.: 22807
EAN: 4056929228076
Durchmesser Hintergrund: 80 mm
Gewicht: 2800 g
Innendurchmesser Rollkern: 5 cm
Material: Papier
Oberflächenbeschaffenheit: Reflexarm
Papierstärke: 160 g/m²

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 56,07*
€ 3,50*
ab € 50,71*
€ 67,78*
Lager 1039
68
€ 6,99*
ab € 76,99*
€ 100,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.