Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201349
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22806
EAN/GTIN:
     4056929228069
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Grau

Farbe: grau
Ausführung: Indoor
Produkt-Art: Hintergrundkarton
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Grau
Länge (Tiefe): 10000 mm
Breite: 1350 mm
Kategorie: Hintergrundkarton
Hersteller-Nr.: 22806
EAN: 4056929228069
Durchmesser Hintergrund: 80 mm
Gewicht: 2800 g
Innendurchmesser Rollkern: 5 cm
Material: Papier
Oberflächenbeschaffenheit: Reflexarm
Papierstärke: 160 g/m²

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
334
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 53,30*
€ 3,50*
ab € 50,22*
€ 64,86*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 76,31*
€ 94,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.