Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22755 Kameragurtsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201381
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22755
EAN/GTIN:
     4056929227550
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Walimex Pro 22755 Kameragurtsystem

Ziehen Sie die Kamera wie einen Colt! Die offensichtlichste Assoziation eines Hüftgurts mit Kamera ist natürlich die zum Revolverheld mit seinem Colt. Das Anbringen der Kamera am Gürtel ist wirklich eine unglaublich praktische Methode, um das Gerät immer griffbereit zu haben. Hierfür wird die Kamera mit einer Schnellwechselplatte, dem V-Clip, ausgestattet, aus der ein Kugelbolzen ragt. Diese Kugel wird in einen V-förmigen Kanal am V-Dock, das am Gürtel befestigt ist, eingeführt. Nun hängt die Kamera am V-Dock. Ein Schnappmechanismus, der mit einem Tastendruck wieder gelöst werden kann, verhindert das versehentliche Herausspringen der Kamera aus dem V-Dock. Mit etwas Übung können Sie die Kamera also an der Hüfte tragen und dann schneller ziehen als Ihr Schatten. Jedenfalls fast. Ein stabiler Gürtel verteilt die Last Der Gürtel ist das A und O in dieser Konstruktion. Denn mit ihm verteilen Sie die Last ihres Equipments auf die Hüften. Daher ist unser Gürtel breit, gut gepolstert und atmungsaktiv. Er ist von 85 bis 145 cm ausziehbar und kann daher von zierlichen wie auch stämmigeren Fotografen getragen werden. Durch die genaue Anpassung ist ein sicherer Sitz garantiert. Die Schnalle, ein Klickverschluss aus stabilem Kunststoff, verfügt über einen Sicherungsschalter. Wenn dieser betätigt wird, kann die Schnalle nicht geöffnet werden. Dies verhindert unabsichtliches Öffnen der Schnalle, auch durch ungeschickte Bewegungen. Der Holster Pad schützt Bein wie Kamera Am Gürtel befestigen Sie den Holster-Pad - entweder links oder rechts, ganz wie es Ihnen beliebt. Der Holster-Pad schützt ihre Kamera vor Erschütterungen, wenn Sie sich bewegen - und zugleich schützt es Ihren Oberschenkel gegen blaue Flecken durch eine herumschlenkernde Kamera. Befestigt wird der Holster-Pad am Kameragurt, indem er unter dem Gürtel hindurchgeführt wird. Dann wird das obere Teil um den Gürtel geklappt. Ein Klettverschluss sorgt dafür, dass er stets geschlossen bleibt. Die Befestigung braucht nur Sekunden. Sicherungsgurt für Wartezeiten Am Kameragurt ist ein roter, elastischer Sicherungsgurt befestigt. Diesen können Sie um die Kamera spannen und sie so gegen Herumschlenkern sichern. Am besten nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie die Kamera eine Weile nicht brauchen. Der rote Sicherungsgurt verfügt über zwei Ringkarabiner, mit denen Sie ihn an den 8 D-Ringen des Gurtes befestigen können. Die D-Ringe tragen auch anderes Equipment, wie zum Beispiel Gaffertape, Handschuhe oder alles sonst, was sich mit einem Karabiner versehen lässt. V-Dock, das Kernstück Das V-Dock bildet eine Einheit mit dem V-Clip. Das V-Dock wird am Kameragurt oder an einem stabilen Gürtel befestigt. Der V-Clip ist eine Schnellwechselplatte, die an der Kamera befestigt wird. Der V-Clip ist kompatibel mit Arca-Swiss-Schnellwechselsystemen, die Kamera kann also ohne Umbau auch auf kompatiblen Stativköpfen befestigt werden. Der Kugelbolzen des V-Clips findet flexiblen Halt im V-Dock: Die Kamera ist weiterhin frei drehbar und in einem gewissen Winkel auch schwenkbar. Dies verhindert Beschädigungen viel stärker als eine starre Befestigung es würde. 5 kg Tragfähigkeit pro V-Dock Das V-Dock ist für eine Belastung von 5 kg ausgelegt. Das bedeutet, Sie können auch schwere Kameras mit großen Objektiven bequem am Gürtel tragen. Das Dock kann auch einzeln an anderen stabilen Gürteln oder Riemen benutzt werden. V-Clip ist zugleich Schnellwechselplatte Der V-Clip ist zugleich eine Arca-Swiss-kompatible Schnellwechselplatte. Mit ihm kann die Kamera direkt vom V-Dock auf einen Arca-Swiss-Stativkopf gespannt werden. In der Serie Argus erhältlich: Art. Nr. 22755 Walimex pro Kamera Hüftgurt mit V-Dock Argus (für eine Kamera, links oder rechts) Art. Nr. 22756 Walimex pro Kamera Hüftgurt mit 2x V-Dock Argus (für zwei Kameras, links und rechts) Art. Nr. 22757 Walimex pro V-Dock Argus für Kamera (einzelnes V-Dock ohne Holster-Pad)

Kameragurt mit 1x V-Dock 'Argus' zum bequemen Tragen und schnellen Greifen einer Kamera Argus besteht aus V-Dock für den Gürtel und V-Clip Schnellwechselplatte für die Kamera (Arca-Swiss-kompatibel) Sicherung im V-Dock verhindert versehentliches Herausspringen der Kamera Holster Pad für den Schutz von Kamera und Oberschenkel, zusätzlicher Sicherungsgurt verhindert Baumeln der Kamera bei Wartezeiten und Bewegung Gurt verstellbar von 85 bis 145 cm Länge, Klickverschluss mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen Tragfähigkeit pro V-Dock 5 kg, V-Dock kann auch an normalen stabilen Gürteln oder Riemen montiert werden

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 770 g
Kategorie: Kameragurtsystem
Farbe: schwarz
Material: Metall + Aluminium + Polyester + Gummi
Länge (min.): 85 cm
Max. Länge: 145 cm
Produkt-Art: Kameragurtsystem
Passend für (Details): Alle Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Leica, Rentax, Ricoh, Hasselblad etc. mit Standard 1/4" Fotogewinde
Hersteller-Nr.: 22755
EAN: 4056929227550

Lieferumfang:

1x Kameragurt mit 8 D-Ringen und 1x Sicherungsgurt 1x Holster-Pad 1x V-Dock aus Aluminium-Legierung 1x V-Clip aus Aluminium-Zink-Legierung mit gummierter Platte

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22755, Tragegurt, Handschlaufe, Trageschlaufe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
260
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 64,04*
€ 3,50*
ab € 51,76*
€ 67,29*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 112,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.