Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22758 Objektivadapter Adaptiert: Sony E - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201399
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22758
EAN/GTIN:
     6900000052488
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22758 Objektivadapter Adaptiert: Sony E - Canon EF

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem Kipon EF-Sony E AF ND Mark 3 Adapter befestigen Sie Objektive der Canon EOS EF-Reihe an spiegellose Vollformat- wie APS-C Kameras mit SONY E Anschluss. Dieser Adapter erhält die Autofokus-Funktionalität Ihres Systems. Zusätzlich verfügt der Adapter über einen variablen ND-Filter, der zwischen 1,5 und 7 Blenden reguliert werden kann. Ohne eingedrehten ND-Filter können Sie nicht auf unendlich scharfstellen, hierfür benötigen Sie seperat erhältliche Einstellplättchen, um das Auflagemaß anzupassen. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Adapter zur Nutzung von Canon EF-Objektiven an Kameras mit Sony E-Bajonettanschluss Anschluss mit elektronischer Datenübertragung und damit Nutzung der Autofokus-Funktion Mit variablem ND-Filter (Graufilter), regelbar zwischen 1,5 und 7 Blenden Scharfstellung ins Unendliche nur mit ND-Filter (im Lieferumfang enthalten) oder Einstellplättchen möglich (nicht im Lieferumfang enthalten) Einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel Sehr präzise und stabil gearbeitet

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 180 g
Adaptiert: Sony E - Canon EF
Produkt-Art: Objektivadapter
Anschluss Objektiv: Sony E
Anschluss Kamera: Canon EF
Kategorie: Objektivadapter
Hersteller-Nr.: 22758
EAN: 6900000052488
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x Kipon Adapter für Canon EF auf Sony E Autofokus mit variablem ND-Filter

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22758
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 452,85*
€ 519,37*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 744,22*
€ 826,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,49*
€ 983,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,36*
€ 976,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,31*
€ 957,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,22*
€ 934,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.