Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22757 Kameragurtsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201403
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22757
EAN/GTIN:
     4056929227574
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Walimex Pro 22757 Kameragurtsystem

Ziehen Sie die Kamera wie einen Colt! Die offensichtlichste Assoziation einer Kamera am Gürtel ist natürlich die zum Revolverheld mit seinem Colt. Das Anbringen der Kamera am Gürtel ist wirklich eine unglaublich praktische Methode, um das Gerät immer griffbereit zu haben. Hierfür wird die Kamera mit einer Schnellwechselplatte, dem V-Clip, ausgestattet, aus der ein Kugelbolzen ragt. Diese Kugel wird in einen V-förmigen Kanal am V-Dock, das am Gürtel befestigt wird, eingeführt. Nun hängt die Kamera am V-Dock. Ein Schnappmechanismus, der mit einem Tastendruck wieder gelöst werden kann, verhindert das versehentliche Herausspringen der Kamera aus dem V-Dock. Mit etwas Übung können Sie die Kamera also an der Hüfte tragen und dann schneller ziehen als Ihr Schatten. Jedenfalls fast. Ein stabiler Gürtel verteilt die Last Der Gürtel ist das A und O in dieser Konstruktion. Denn mit ihm verteilen Sie die Last ihres Equipments auf die Hüften. Sie können das V-Dock an stabilen, tragfähigen Gürteln bis 50 mm Breite anbringen. Sie können natürlich auch zwei V-Docks an einem Gürtel befestigen, zum Beispiel eines links und eines rechts an der Hüfte. V-Dock, das Kernstück Das V-Dock bildet eine Einheit mit dem V-Clip. Das V-Dock wird am Kameragurt oder an einem stabilen Gürtel befestigt. Der V-Clip ist eine Schnellwechselplatte, die an der Kamera befestigt wird. Der V-Clip ist kompatibel mit Arca-Swiss-Schnellwechselsystemen, die Kamera kann also ohne Umbau auch auf kompatiblen Stativköpfen befestigt werden. Der Kugelbolzen des V-Clips findet flexiblen Halt im V-Dock: Die Kamera ist weiterhin frei drehbar und in einem gewissen Winkel auch schwenkbar. Dies verhindert Beschädigungen viel stärker als eine starre Befestigung es würde. 5 kg Tragfähigkeit pro V-Dock Das V-Dock ist für eine Belastung von 5 kg ausgelegt. Das bedeutet, Sie können auch schwere Kameras mit großen Objektiven bequem am Gürtel tragen. Das Dock kann auch an stabilen Riemen benutzt werden, zum Beispiel an Rucksäcken. V-Clip ist zugleich Schnellwechselplatte Der V-Clip ist zugleich eine Arca-Swiss-kompatible Schnellwechselplatte. Mit ihm kann die Kamera direkt vom V-Dock auf einen Arca-Swiss-Stativkopf gespannt werden. In der Serie Argus erhältlich: Art. Nr. 22755 Walimex pro Kamera Hüftgurt mit V-Dock Argus (für eine Kamera, links oder rechts) Art. Nr. 22756 Walimex pro Kamera Hüftgurt mit 2x V-Dock Argus (für zwei Kameras, links und rechts) Art. Nr. 22757 Walimex pro V-Dock Argus für Kamera (einzelnes V-Dock ohne Holster-Pad)

V-Dock 'Argus' zum bequemen Tragen und schnellen Greifen einer Kamera Argus besteht aus V-Dock für den Gürtel und V-Clip Schnellwechselplatte für die Kamera (Arca-Swiss-kompatibel) Sicherung verhindert versehentliches Herausspringen der Kamera Tragfähigkeit pro V-Dock 5 kg V-Dock kann an stabilen Gürteln oder Riemen bis 50 mm Breite montiert werden

Herstellerfarbe: Silber
Gewicht: 300 g
Länge (Tiefe): 35 mm
Breite: 54 mm
Kategorie: Kameragurtsystem
Material: Aluminium + Gummi
Produkt-Art: Kameragurtsystem
Passend für (Details): Alle Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Leica, Rentax, Ricoh, Hasselblad etc. mit Standard 1/4" Fotogewinde
Hersteller-Nr.: 22757
EAN: 4056929227574

Lieferumfang:

1x V-Dock aus Aluminium-Legierung 1x V-Clip aus Aluminium-Zink-Legierung mit gummierter Platte

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22757, Tragegurt, Handschlaufe, Trageschlaufe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
141
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 32,07*
€ 3,50*
ab € 31,72*
€ 41,46*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 42,97*
€ 56,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.