Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22032 Gelenkarm 1/4 Zoll, 5/8 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201407
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22032
EAN/GTIN:
     4056929220322
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22032
Walimex Pro 22032 Gelenkarm 1/4 Zoll, 5/8 Zoll Schwarz

Der Gelenkarm ist eines der meistbenutzten Tools jedes Fotografen oder Videografen exakte Ausrichtung des Equipments Zwei Anschlussarten – 5/8“ Spigot-Zapfen und 1/4“ Standard Kamera-Anschluss in einem Gelenkarm vereint Schier unbegrenzte Möglichkeiten, Equipment zu befestigen, zu kombinieren und einzusetzen. Perfekte Ergänzung für Geräte mit Spigotaufnahme.

Tools für Profis Der Gelenkarm ist tatsächlich das meistgenutzte Tool eines jeden Fotografen und Videografen. Er ist in verschiedenen Längen (18 und 28 cm sowie 53 cm Gesamtlänge) verfügbar und kann in unterschiedlichen Ausführungen bestellt werden, angefangen vom Einsatz im Actioncam-/GoPro-Bereich, über typische Kameralösungen und Anwendungen im Fotobereich bis hin zu Heavy-Duty Einsätzen mit dem großen Gelenkarm XL SP, der bis zu 5 kg trägt und auch großen Kameras oder Blitzköpfen sicheren Halt bietet, weshalb er auch häufig im Veranstaltungs- und Medizinbereich Verwendung findet. Der neue Gelenkarm 18 Kombi ist nochmals eine Weiterentwicklung und bietet gleich beide Anschlussarten, nämlich einen 5/8“ Spigot-Zapfen und einen 1/4“ Standard Kamera-Anschluss. Anschluss gesucht und gefunden Mit den beiden Anschlüssen können nun auch Blitzköpfe oder LED-Leuchten spielend leicht arretiert und ausgerichtet werden – und das mit einem kleinen Gelenkarm. Gerade in der Fotografie und auch im Musik- und Veranstaltungsbereich gibt es eine Vielzahl von Geräten und Zubehör, das eine Spigotaufnahme hat. Im Zusammenspiel z.B. mit einer Superklemme haben Sie sofort jede erdenkliche Befestigungsvariante parat. Oder Sie nutzen den Gelenkarm 18 Kombi in Verbindung mit dem walimex pro Spigot-Verbinder 5/8“ auf 5/8“-11/16“ und baut sich so zusammen mit einem Lampenstativ eine stabile und individuelle Halterung für Reflektoren oder Aufhellern in der Tabletop- und Produktfotografie. Ihren Ideen und Einsätzen sind keine Grenzen gesetzt. Unser Ziel Seien Sie kreativ – wir geben Ihnen die Tools dafür!

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 2 kg
Gewicht: 253 g
Produkt-Art: Gelenkarm
Anschluss: 1/4 Zoll + 5/8 Zoll
Länge (Tiefe): 180 mm
Kategorie: Gelenkarm
Material: Kunststoff + Stahl + Aluminium
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 22032
EAN: 4056929220322

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 39,31*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 67,42*
€ 73,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.