Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21995 Studioblitz-Set Blitzleistung 300 Ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201457
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A329442
EAN/GTIN:
     4056929219951
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21995
Walimex Pro 21995 Studioblitz-Set Blitzleistung 300 Ws

Set inkl. walimex pro Newcomer 300 StudioblitzInkl. walimex pro WT-806 LampenstativEiner walimex Schirmsoftbox Durchlicht für eine weicheAusleuchtungEinem weiteren Reflexschirm für einen vielseitigen EinsatzEinem Faltreflektor gold/silber als Effekt- oder Aufhellicht

Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 980 mm
Breite: 80 mm
Kategorie: Studioblitz-Set
Inhalt: 1 St.
Ausführung: Produktfotografie, Portraitfotografie
Blitzleistung: 300 Ws
Produkt-Art: Studioblitz-Set
Hersteller-Nr.: 21995
EAN: 4056929219951
Anschluss: Spigot
Auslöseart: Synchrokabel, Testknopf, Fotozelle, Auto
Ausziehbar: Ja
Dämpfungssystem: Federdämpfung
Produktfarbe: Schwarz
1530 g

Lieferumfang:

1x walimex pro Newcomer 300 Studioblitz 1x walimex pro WT-806 Lampenstativ inklusive Aufbewahrungstasche und 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter 1x walimex Schirmsoftbox Durchlicht, 72cm mit Transporttasche 1x walimex Reflexschirm silber, 84cm 1x walimex Faltreflektor gold/silber, Ø56cm, inkl. Transporttasche

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,51*
€ 558,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,62*
€ 506,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.