Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22001 Studioblitz-Set Blitzleistung 300 Ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201474
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A329622
EAN/GTIN:
     4056929220018
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22001
Walimex Pro 22001 Studioblitz-Set Blitzleistung 300 Ws

Set inkl. dreier walimex pro Newcomer 300 Studioblitze und einem AuslöserInkl. 3 walimex pro WT-806 LampenstativeDreier Softboxadaptern walimex pro & KDreier Softboxen 60x90cm für weiche und gleichmäßige AusleuchtungEinem Faltreflektor gold/silber als Effekt- oder AufhellichtEiner walimexpro Studiotasche XL

Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 980 mm
Breite: 80 mm
Kategorie: Studioblitz-Set
Inhalt: 1 St.
Ausführung: Produktfotografie, Portraitfotografie
Blitzleistung: 300 Ws
Produkt-Art: Studioblitz-Set
Hersteller-Nr.: 22001
EAN: 4056929220018
Anschluss: Spigot
Auslöseart: Synchrokabel, Testknopf, Fotozelle, Auto
Ausziehbar: Ja
Dämpfungssystem: Federdämpfung
Produktfarbe: Schwarz
1530 g

Lieferumfang:

3x walimex pro Newcomer 300 Studioblitz3x walimex pro WT-806 Lampenstativ inklusive Aufbewahrungstasche und 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter3x walimex pro Softboxadapter walimex pro & K3x walimex pro Softbox 60x90cm1x walimex Faltreflektor gold/silber, Ø56cm1x walimex pro VE& VC& Newcomer Studioblitz Auslöser1x walimex pro Studiotasche XL 75cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,17*
€ 1.384,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,26*
€ 1.368,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,68*
€ 1.289,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,67*
€ 1.262,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,98*
€ 1.245,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.