Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21975 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201495
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21975
EAN/GTIN:
     4056929219753
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Walimex Pro 21975 Schnellwechselplatte

Einfache Montage am Walimex pro Advanced 173 SH Die Schnellwechselplatte für das Videostativ Walimex pro Advanced 173 SH ist exakt die gleiche Ausführung wie die Originalplatte, die beim Stativ enthalten ist. Sie wird mit der beiliegenden 1/4“ Kameraschraube einfach mit dem Kameragehäuse verschraubt und verbleibt dann an der Kamera. Die Kameraschraube kann durch den Schlitz an der Unterseite einfach mit einer Münze oder einem Schlitzschraubendreher verschraubt werden. Die Gummierung auf der Oberseite der Schnellwechselplatte verhindert zuverlässig ein Verrutschen der Kamera und garantiert den sicheren Halt Ihres Equipments. Der zusätzliche Gummipfropfen auf der Unterseite hilft, ein Verlieren der Kameraschraube beim Transport oder bei Nichtgebrauch zu vermeiden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe und die darauf zu montierenden Kameras bzw. Aufnahmegeräte. Gerade wenn man mehr als eine Kamera im Einsatz hat, kommt man um das häufige Auf- und Abschrauben der Platte vom Aufnahmegeräte nicht herum – und dies kostet Zeit. Mit dieser Ersatz- bzw. Zweit-Schnellwechselplatte wird das Problem gelöst: So können Sie bequem die im originalen Lieferumfang des Stativs enthaltene Schnellwechselplatte an der Kamera belassen und die Ersatz-Schnellwechselplatte beispielsweise am ebenfalls mitgelieferten Smartphone Adapter montieren. Dies spart Ihnen wertvolle Zeit, da das ständige Wechseln entfällt und unterstützt Sie dabei, auch mit dem Stativ immer schnell und flexibel auf die tollsten Szenen reagieren zu können. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschrauben (1/4 und 3/8 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Features: Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, schwarz eloxiertGummierung und Fallsicherung Inkl. 1/4“ Schraube zur KamerabefestigungLänge: 100 mm Breite: 40 mm Höhe: 10 mm Gewicht: 58 Gramm

Schnellwechselplatte für Videostativ Walimex pro Advanced 173 SH Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung Abmessungen: (LxBxH) 100 x 40 x 10 mm, Gewicht: 58 Gramm Inkl. 1/4“ Schraube zur Kamerabefestigung

Gewicht: 58 g
Höhe: 10 mm
Produkt-Art: Schnellwechselplatte
Länge (Tiefe): 100 mm
Breite: 40 mm
Kategorie: Schnellwechselplatte
Material: Aluminium + Kunststoff + Edelstahl + Gummi
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 21975
EAN: 4056929219753
Schwarz

Lieferumfang:

Walimex pro Advanced 173 SH Schnellwechselplatte

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21975
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 11,84*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 17,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.