Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DA15-PMJ8-M-K-RC D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse 8p8c 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201710
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0105-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
encitech
2112-0105-12
DA15-PMJ8-M-K-RC
gender change
Encitech DA15-PMJ8-M-K-RC D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse 8p8c 1St.

D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse 8p8c

Polzahl: 15
Anschluss A: D-SUB-Stecker 15pol.
Herst.-Teilenr.: 2112-0105-12
Anschluss B: RJ45-Buchse 8p8c
Typ: DA15-PMJ8-M-K-RC
Produkt-Art: D-SUB Adapter
Nennstrom: 3 A
Kategorie: D-SUB Adapter
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 2112-0105-12
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: gender changer, d-sub gender changer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.