Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline EWM 1200 Eiswürfelbereiter 1.8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva
Silva
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201942
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     A334172
EAN/GTIN:
     9004489040916
Suchbegriffe:
Silva Homeline
504001
EWM 1200
Eiswürfel
Silva Homeline EWM 1200 Eiswürfelbereiter 1.8l

Wassertank 1,8 l
Ca. 10 kg Eiswürfel in 24 h
Eisbehälterkapazität: 800 g
Manuelle Zugabe von Wasser
Betriebsbereit in 10 Min./Durchgang
9 Eiswürfel / Durchgang
Eis wird nach Bedarf automatisch nachproduziert
Automatische Abschaltung bei vollem Behälter
Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster im Deckel
Kältemittel: R600a

Fassungsvermögen: 1.8 l
Herstellerfarbe: Silber + Weiß
Leistung (Details): 120 W
Breite: 226 mm
Farbe: grau + weiß
Kategorie: Eiswürfelbereiter
Produkt-Art: Eiswürfelbereiter
Länge (Tiefe): 312 mm
Höhe: 327 mm
Hersteller-Nr.: 504001
EAN: 9004489040916

Lieferumfang:

Eiswürfelmaschine + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Eismaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.