Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutec Leo 5192701335 LED-Außenwandleuchte 14W Warmweiß Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lutec
Lutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202011
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5192701335
EAN/GTIN:
     6939412047218
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Lutec Leo 5192701335 LED-Außenwandleuchte 14W Warmweiß Dunkelgrau

Warm-Weiße LED
Indirekter Lichtaustritt
Lichtaustritt oben und unten

Die magische Wandleuchte. Die glänzende Chrombeschichtung verleiht ihr einen ganz besonderen Touch. Das Licht scheint ohne jeden Halt in der Luft zu schweben. Sie bietet einen Up & Down-Effekt und eine vertikale Lichtleiste nach vorne. Dieser Effekt wird in einer Mehrfachanordnung verstärkt.

Kategorie: LED-Außenwandleuchte
Bauform: Dreieck
Betriebsspannung: 230 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 870 lm
Lichtstrom Gesamt: 870 lm
Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten + Indirekter Lichtaustritt
Abstrahlwinkel: 90 °
Schutzklasse: I
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Material: Aluminium
Länge (Tiefe): 8.75 cm
Höhe: 30 cm
Breite: 6.6 cm
Produkt-Art: LED-Außenwandleuchte
Leistung (Details): 14 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 5192701335
EAN: 6939412047218
Hersteller: Lutec
Modell: 5192701335 (Leo)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

LED-Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k, 6939412047218, Lutec, 5192701335, Leo, Außeneckleuchte, Außenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.