Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2148 E-Paper Display Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TinkerForge
TinkerForge
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202225
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     A337102
EAN/GTIN:
     4251640703622
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
TinkerForge 2148 E-Paper Display Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.

7,4cm (2,9") E-Paper Display mit einer Auflösung von 296x128 Pixel
Zwei Dreifarb-Displays verfügbar: Schwarz/Weiß/Rot und Schwarz/Weiß/Grau
Eingebetteter Font für einfache Textdarstellung

Das E-Paper 296x128 Bricklet ist ein E-Paper Display mit einer Auflösung von 296x128 Pixel.
Jedes Pixel kann individuell gesetzt werden, das Display kann also Grafiken anzeigen. Der Inhalt des Displays bleibt bestehen wenn das Bricklet vom Strom getrennt wird.
Das E-Paper 296x128 Bricklet ist verfügbar mit zwei unterschiedlichen Dreifarb-Display-Optionen: Schwarz/Weiß/Rot und Schwarz/Weiß/Grau.
Eine Dreifarb-Aktualisierung des Bildschirminhalts dauert ungefähr 7,5 Sekunden. Mit unterschiedlichen Aktualisierungs-Modi ist es möglich Aktualisierungsraten von bis zu 1Hz zu erreichen wenn nur Schwarz und Weiß genutzt wird.
Das E-Paper 296x128 Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Stromverbrauch: 45mW (9mA bei 5V) inaktiv; 95mW (19mA bei 5V) während dem Setzen eines Bildes
Display-Auflösung: 296x128 Pixel
Display-Größe: 7,4cm (2,9")
Display-Farben: Schwarz/Weiß/Rot oder Schwarz/Weiß/Grau

Kategorie: E-Paper Display
Passend für: TinkerForge
Hersteller-Nr.: 2148
EAN: 4251640703622
Abmessungen (BxTxH): 100x40x6 mm
Gewicht: 20 g

Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, e paper, 4251640703622, TinkerForge, 2148, Bricklet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 140,83*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,63*
€ 140,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.