Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 1/2A ZLF Spezial-Akku 1/2A Z-Lötfahne NiMH 1.2V 950 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emmerich
Emmerich
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202245
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     255031
EAN/GTIN:
     4016138533705
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Emmerich 1/2A ZLF Spezial-Akku 1/2A Z-Lötfahne NiMH 1.2V 950 mAh

Inkl. Z-Lötfahnen

Emmerich Spezial-Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachem Pluspol für die Zusammenstellung von Akkupacks, für schnurlose Telefone, Modellbau usw.

Größe: 1/2 A
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 950 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne
Max. Ladestrom: 950 mA
Entladestrom (max.): 9.5 A
Dauerentladestrom: 2.85 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Temperaturbereich: -20 - +50 °C
Höhe: 27.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17 mm
Gewicht: 16 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: 1/2 A ZLF
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 255031
EAN: 4016138533705

Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, nimh akku, emmerich nimh akku, Emmerich, 255031, 1/2 A ZLF, Akku mit Lötfahne, Einbauakku, Spezialakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.