Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HFD 1T-4 Kranwaage Wägebereich (max.) 1500kg Ablesbarkeit 100 g, 200 g, 500g akkubetrieben, netzbetrieben Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202432
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD 1T-4
EAN/GTIN:
     4045761202757
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kern HFD 1T-4 Kranwaage Wägebereich (max.) 1500kg Ablesbarkeit 100 g, 200 g, 500g akkubetrieben, netzbetrieben Mehrfarbig

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen

Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen UmfeldHohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren StandortenHold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigtMassive Schäkel, nicht drehbar Funk-Fernbedienung serienmäßig. Funkreichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. Batterien inklusive.

Wägebereich (max.): 1500 kg
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 110 V - 240 V AC
Gewicht: 8.300 kg
Eichfähig: Nein
Farbe: mehrfarbig
Material Wiege-Platte: Stahl
Besonderheiten: Kalibrierbar + Mit Haken
Stromversorgung: akkubetrieben + netzbetrieben
Typ: HFD 1T-4
Ablesbarkeit: 100 + 200 + 500 g
Reproduzierbarkeit: 100 + 2000 + 500 g
Produkt-Art: Kranwaage
Höhe: 421 mm
Länge (Tiefe): 129 mm
Breite: 194 mm
Kategorie: Kranwaage
Hersteller-Nr.: HFD1T-4
EAN: 4045761202757

Lieferumfang:

- Akku & Netzteil (1×12V,Type 23A)
- Zusatzbeschreibung
- Betriebsanleitung
- Zusatzbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: kranhakenwaage 0 - 1,5 t, kranhakenwaage, kern & sohn kranwaage, 4045761202757, Kern, HFD 1T-4, kranwaage, digitalwaage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 356,98*
€ 399,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,04*
€ 399,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,50*
€ 399,70*
Frei Haus
ab € 350,11*
€ 402,85*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 727,31*
€ 777,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,14*
€ 924,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,69*
€ 909,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,42*
€ 884,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,91*
€ 873,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,31*
€ 865,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266655
ab € 93,00*
Zubehör
Kern
HFD-A01
ab € 48,47*
Zubehör
Kern
266692
ab € 169,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.