Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SKH C64*2 (A&C) RH2 Steckkartenhalter (L x B x H) 69 x 286 x 144mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202729
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A34669
EAN/GTIN:
     4008190190798
Suchbegriffe:
Federleiste
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein
Weidmüller SKH C64*2 (A&C) RH2 Steckkartenhalter (L x B x H) 69 x 286 x 144mm 1St.

SKH C64*2 (A&C) RH2

Kategorie: Steckkartenhalter
Breite: 286 mm
Höhe: 144 mm
Gewicht: 673 g
Typ: SKH C64*2 (A&C) RH2
Produkt-Art: Steckkartenhalter
Länge (Tiefe): 69 mm
Hersteller-Nr.: 8013120000
EAN: 4008190190798
Max. Aufspannfläche: 100 x 160 mm

Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, weidmüller übergabemodul, federleiste, 4008190190798, Weidmüller, 8013120000, SKH C64*2 (A&C) RH2, Platinenbestückungsrahmen, Platinenbefestigung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,10*
€ 128,91*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,99*
€ 129,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,30*
€ 130,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,17*
€ 133,52*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 209,24*
€ 245,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.