Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21391 Reflektorpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202885
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21391
EAN/GTIN:
     4056929213911
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21391
Walimex Pro 21391 Reflektorpanel

Das stabile Reflektorpanel schafft die Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle, entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie vier verschiedene Oberflächen, nämlich gold, silber, schwarz und weiß auf einmal. Je nach Einsatz, z.B. zum Aufhellen weiß, zum Abdunkeln schwarz, gold für wärmeres und silber für kühleres Licht. Die Stoffe können einfach im Handumdrehen mit Klettverschluss angebracht und wieder abgenommen werden, also ideal wenn gerade kein Assistent in der Nähe ist. Der Neigewinkel ist variabel verstellbar.Diese multifunktionelle Klemme kann an Stativen, Querstangen oder Rohren verschiedener Stärke angebracht werden. Die zwei unterschiedlichen Durchsteckmöglichkeiten erlauben Durchmesser bis zu 26mm bzw. 35mm. An der Spigot-Halterung am Feststellgriff der Schraubklemme lassen sich Blitzköpfe, Flächenleuchten uvm. befestigen. Des Weiteren ist mittels der Schraubklemme eine Montage an Tischen, Platten, u.a. bis 45mm Dicke möglich, um z.B. Auslege- oder Teleskoparme aufzunehmen.

einfaches Anbringen der Bezüge am stabilen Gestell vier verschiedene Bezüge weiß für weiche Portraitbeleuchtung schwarz zum Abschatten und Abdunkeln silber für stark, reflektiertes Licht gold für warme, natürliche Hauttöne zur Befestigung an Stativen und Rohren bis max. 3,5cm Durchmesser bombensicherer Halt leicht zu montieren Belastbarkeit: ca. 5kg

Höhe: 750 mm
Länge (Tiefe): 16 mm
Breite: 600 mm
Kategorie: Reflektorpanel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Reflektorpanel
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 21391
EAN: 4056929213911
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 800 g

Lieferumfang:

1x walimex 4in1 Reflektor Panel, 60x75cm1x walimex pro Rohrklemme

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 77,43*
€ 3,50*
ab € 65,86*
€ 81,75*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 99,59*
€ 120,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.