Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20792 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=320 - 500mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202926
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20792
EAN/GTIN:
     4250234507929
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Mantona 20792 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=320 - 500mm Schwarz

Multifunktionales Bodenstativ und Standspinne Das Mantona ONE Mini trägt zuverlässig Kameras, Leuchten, Blitze oder anderes Equipment, aber auch Kameraköpfe für bodennahe Einstellungen. Zugleich ist das Stativ auch als stabile Standspinne für Einbeinstative nutzbar: Wenn es mal schnell gehen muss oder nicht viel Platz ist, gelingt ein stabiler Setup zuverlässig und in kürzester Zeit. Damit eignet sich dieses Stativ nicht nur für den Urlaub, sondern auch zum Beispiel für YouTuber und 360-Grad-Projekte. Da heute bereits Smartphones oder kompakte Kameras nahezu professionelle Qualität liefern, ist es ein Leichtes, mit Hilfe der Standspinne und eines Einbeinstativs eine Kamera in rund einer Minute aufzustellen. Hohe Stabilität, solide KonstruktionDie Tragkraft von 6 kg bei nur 590 Gramm Gewicht und das kleine Packmaß von 32 cm machen das ONE Mini zum idealen Begleiter für Ihren Dreh. Die Mittelsäule des ONE Mini ist ausziehbar und hierdurch ist die Höhe von 32 bis 50 cm stufenlos einstellbar. Dank der sehr soliden Stativrohre mit 28 und 25 mm Durchmesser trägt das Stativ auch schweres Equipment sehr zuverlässig. Durch die Skala am oberen Mittelsäulenelement lässt sich die Höhe millimetergenau einstellen.Dank der gummierten Füße an der Standspinne steht es auf unterschiedlichsten Untergründen sehr stabil und rutschfest. Der integrierte Kugelkopf erlaubt die Neigung des Setups. Per Schraube am Kugelkopf der Standspinne lässt sich der Neigungswiederstand von 0 bis 23 Grad einstellen und bei Bedarf lässt sich die Mittelsäule des Stativs auch ganz einfach komplett sperren. Die Bedienung erfolgt durch die hochwertigen Ringlock Verschlüsse sehr einfach und intuitiv. Mit seinem Gewindeanschluss von 3/8 und 1/4 Zoll (per Wechseladapter) ist das Stativ für alle gängigen Anschlüsse vorbereitet. So lässt sich z.B. sehr gut ein zusätzlicher Kugelkopf montieren. Verwendung als StandspinneDie Standspinne des ONE Mini ist per 3/8 Zoll Gewindeanschluß mit dem Mittelsäulenelement verbunden und lässt sich sehr einfach abschrauben. Die Standspinne dient dazu, dem Einbeinstativ Standsicherheit und Stabilität beim Fotografieren zu verleihen. Die hochwertige Verarbeitung und die große Standsicherheit machen das ONE Mini zu einer sehr guten Standspinnen-Lösung, auch in Verbindung mit anderen Einbeinstativen.

Professionelles Bodenstativ und Mini Einbeinstativ mit StandspinneHochwertige und wertige Verarbeitung, Traglast 6 kgHöhe 5 bis 50 cm, Mittelsäule abschraubbar und Standspinne einzelnnutzbarStandspinne mit Kugelkopf inkl. Neigungsverstellung und FriktionGewindeanschluß 3/8 und 1/4 Zoll (wechselbarer Adapter)Ideal für bodennahes, schnelles Setup für z.B. YouTuber oder auch360°-Aufnahmen und überall, wo es schnell gehen muss

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 6 kg
Gewicht: 590 g
Höhe: 60 mm
Produkt-Art: Einbeinstativ
Anschluss: 1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Länge (Tiefe): 320 mm
Kategorie: Einbeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 500 mm
Breite: 60 mm
Arbeitshöhe (min.): 320 mm
Material: Kunstfaser + Aluminium + Edelstahl + Gummi
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 20792
EAN: 4250234507929

Lieferumfang:

1x Mantona ONE Mini 50 cm mit Standspinne 1x Innensechskantschlüssel

Weitere Suchbegriffe: mantona einbeinstativ, einbein stativ, Mantona, 20792
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 36,88*
€ 50,47*
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 52,19*
Lager 1039
62
€ 6,99*
ab € 68,08*
€ 89,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.