Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21327 Videomonitor für DSLRs 17.8cm 7 Zoll HDMI®, Kopfhörer (3.5mm Klinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202928
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21327
EAN/GTIN:
     4056929213270
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21327
Walimex Pro 21327 Videomonitor für DSLRs 17.8cm 7 Zoll HDMI®, Kopfhörer (3.5mm Klinke)

Externer Monitor für einfaches Arbeiten Beim Filmen mit DSLR und CSC-Kameras sind externe Monitore von hoher Bedeutung. Vor allem die exakte Schärfe lässt sich auf den kleinen Kameramonitoren nicht beurteilen. Ein großes Display, ein Fokusassistent (Peaking) und eine Zebra-Kennzeichnung von überbelichteten Bereichen sind wichtige Helfer und entscheiden oft über die Qualität und Professionalität von Filmaufnahmen. IPS LCD Display mit Full HD Auflösung IPS LCD Displays eignen sich dank hoher Farbgenauigkeit und kräftiger Farbdarstellung optimal für Filmaufnahmen. Die IPS Technologie (englisch für In-Plane Switching) verringert die Bildwinkelabhängigkeit des Kontrastes. Somit treten weniger Veränderungen von Farben und Kontraste auch bei Veränderung des Bildwinkels auf. Softwareassistenten zur technischen Unterstützung Der walimex pro Director III verfügt über alle gängigen Assistenten um Sie bei Ihren Aufnahmen zu unterstützen. Ein Fokusassistent dient dazu, hohe Kontrastkanten farblich nachzuzeichnen. Dank seiner Unterstützung sind Schärfefahrten präziser und schneller umzusetzen. Die Zebraeinstellung markiert überbelichtete Stellen. Die Sensibilität der Helligkeitsanzeige kann in 5% Schritten definiert werden. Ein Histogramm dient zusätzlich zur Kontrolle der Helligkeitsverteilung. Zur optischen Überwachung des Tonsignales kann eine Lautstärkeanzeige zugeschalten werden. Akustisch können Sie das eingehende Tonsignal über eine 3,5mm Klinkenbuchse kontrollieren. Rückkopplung des Tonsignals Eine Rückkopplung kann entstehen, wenn ein Lautsprecher das Signal eines Mikrofons wiedergibt und gleichzeitig das Mikrofon dieses Signal erneut aufnimmt. Das Signal wird verstärkt, über den Lautsprecher wiedergegeben und es entsteht eine elektroakustische Schleife. Der walimex pro Director III verfügt über eine Lautsprecherbox um gefilmte Aufnahmen auch akustisch wiederzugeben. Beim Filmvorgang bietet der Director III folgende Maßnahmen um eine Rückkopplung zu vermeiden: 1.Drehen Sie die Lautstärke des Monitors auf „Null“. 2.Stellen Sie im Menü den Schalter „Mute“ auf „on“. 3. Nutzen Sie einen Kopfhörer. 4. Achten Sie auf genügend Abstand zwischen Monitor und Mikrofon (extern).

brillantes Bild durch Full HD Auflösung (1920x1200) für DSLR, CSC-Kameras oder Camcorder verwendbar IPS LCD Panel sorgt für realistisches Bilderlebnis sattes Schwarz und strahlende Farben dank eines Kontrastwertes von 1200:1 Monitorhelligkeit von 450cd/m2 mit HDMI und AV Eingang Kopfhörerbuchse zur akustischen Überwachung der TonaufzeichnungBitte beachten: Zum Aufladen des Akkus benötigen Sie ein separatesLadegerät. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Länge (Tiefe): 71 mm
Breite: 38 mm
Display (Zoll): 7 Zoll
Display-Art: IPS-Technologie
Auflösung (max.): 1920 x 1200 Pixel
Kategorie: Videomonitor für DSLRs
Schnittstellen (Eingang): HDMI® + Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten)
Helligkeit: 450 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel: 80 °
Auflösung vertikal: 1200 Pixel
Ver. Betrachtungswinkel: 80 °
Gewicht: 300 g
Produkt-Art: Videomonitor für DSLRs
Auflösung horizontal: 1920 Pixel
Display (cm): 17.8 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 60 mm
Hersteller-Nr.: 21327
EAN: 4056929213270
1/4 Zoll Zubehörgewinde: Ja
Akku Ladegerät inkl.: Ja
Kapazität Akku: 6600 mAh
Spannung Akku: 7.4 V
Stromverbrauch max.: 5 W

Lieferumfang:

1x Monitor, 1x Mini HDMI Kabel, 1x Sonnenblende, 1x Hot Shoe Mount, 1x F970 Batterieplatte, 1x HDMI Plug Lock, 1x NP-F960 Li-Ion Akku

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
178
Frei Haus
ab € 239,76*
€ 279,95*
Frei Haus
ab € 439,33*
€ 496,60*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 440,49*
€ 496,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,61*
€ 590,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,90*
€ 581,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,78*
€ 538,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,49*
€ 524,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.