Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21084 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202930
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21084
EAN/GTIN:
     4056929210842
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21084
Walimex Pro 21084 Schnellwechselplatte

Passend für das Schwebestativ Walimex pro StabyPod L 120cm Carbon Diese Kameraplatte ist die passende Ergänzung für das Schwebestativ Walimex pro StabyPod L 120cm Carbon. Die 170x60x9 mm große Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist schwarz eloxiert. Dies sorgt für exakte Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Die sehr großzügige Dimensionierung sorgt für einen sicheren Sitz auch bei schwerem Equipment. Sichere und einfache Befestigung Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments auf dem Schwebestativ. Die Schnellwechselplatte verfügt über eine 1/4 Zoll und eine 3/8 Zoll Kamerabefestigungsschraube. Die Schrauben lassen sich frei auf der Schnellwechselplatte bewegen und bieten so einen weiten Verstellbereich. So können Sie Ihr Equipment auf dem Schwebestativ optimal platzieren. Optimal beim Einsatz mehrerer Geräte Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschrauben mit dem Kameragehäuse verschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Wechselplatten-Verriegelungsmechanismus auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Features: Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert Länge: 170 mm Breite: 60 mm Höhe: 9 mm Gewicht: 129 Gramm Inkl. 1/4 und 3/8 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Gummierung und FallsicherungInklusive Skalierung zur schnellen und genauenAusrichtung Kompatibel mit: Walimex pro Schwebestativ StabyPod L 120cm Carbon, Artikel Nr. 19442

Hochwertige Schnellwechselplatte für Schwebestativ Walimex pro Schwebestativ StabyPod L 120cm Carbon Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung und Fallsicherung Abmessungen: 170 x 60 x 9 mm, Gewicht: 129 g Inkl. 1/4 und 3/8 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Mit Fallsicherung und Skalierung zur einfachen Ausrichtung

Gewicht: 129 g
Produkt-Art: Schnellwechselplatte
Länge (Tiefe): 170 mm
Breite: 60 mm
Kategorie: Schnellwechselplatte
Inhalt: 1 St.
Material: Aluminium + Gummi
Höhe: 9 mm
Hersteller-Nr.: 21084
EAN: 4056929210842
Schwarz

Lieferumfang:

1x Walimex pro Schnellwechselplatte für Schwebestativ StabyPod L 120cm Carbon

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 45,39*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,31*
€ 76,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.