Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20092 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202946
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20092
EAN/GTIN:
     4250234500920
Suchbegriffe:
Mantona
20092
Mantona 20092 Stativ-Kugelkopf

Starker Partner auch für anspruchsvolle AufgabenDer Mantona TBH 3. VIII ist der ideale Kugelkopf auch für sehr schwere Fotoausrüstungen. Durch seine massive Konstruktion bietet er eine maximale Traglast von 25 kg. Das macht ihn ideal geeignet für den Einsatz bei Langzeitbelichtungen und in der Landschafts- Tier- und Architekturfotografie. Dieser Stativkopf hält auch schwere Kameras, Spektive, Ferngläser und Teleobjektive exakt in der gewünschten Position. Durch die großen Bedienknöpfe inklusive Friktionskontrolle bietet er zusätzlich ein sehr angenehmes Handling. Hohe Traglast durch solide KonstruktionDie hohe Belastbarkeit des Mantona TBH 3. VIII ergibt sich aus seiner durchdachten Konstruktion und der großzügigen Dimensionierung aller Bauteile. Der Kugelkopf ist 120 mm hoch und das Stativkopfgehäuse hat einen Durchmesser von 65 mm. Die verbaute Kugel hat einen Durchmesser von 50 mm und sorgt mit den anderen Bauteilen für die hohe Traglast von 25 kg. Durch die sehr voluminöse Ausführung aller relevanten Bauteile arbeitet der Kugelkopf sehr exakt und sorgt für weiche und gleichmäßige Bewegungen. Millimetergenaue Kontrolle durch professionelle BedienelementeDer TBH 3. VIII verfügt über insgesamt 3 Drehverschlüsse für die Kugelkopfsteuerung. Ein sehr großer Bedienknopf ist für die Hauptverriegelung zuständig, ein weiterer für die Friktion, also den Widerstand, der Kugel. Ein dritter Knopf ist für Steuerung und Arretierung der Panoramafunktion zuständig. In Verbindung mit der verbauten Panoramaskala lassen sich somit sehr weiche und kontrollierte Panoramaschwenks auch mit schwerem Equipment realisieren. Einfache Montage an allen StativenDurch das 3/8 Zoll Gewinde am Stativkopfboden kann der Kugelkopf an so gut wie jedem beliebigen Stativ befestigt werden. Durch den bereits im Lieferumfang enthaltenen 3/8 auf 1/4 Zoll Gewindeadapter lässt sich der Kopf selbstverständlich auch an 1/4 Zoll Anschlüssen montieren. Große SchnellwechselplatteAuf der großdimensionierte Schnellwechselplatte mit den Abmessungen 75 x 54 x 12 mm findet auch sehr großes und schweres Equipment einen sicheren Halt. Diese Platte kann durch den Fallsicherungsknopf einfach und schnell gelöst werden und wird durch den großen Verriegelungsknopf dauerhaft und sehr sicher arretiert. Auf der Schnellwechselplatte können Sie z.B. Ihre Kamera am 1/4 Zoll Gewindeanschluß befestigen. Die Montage gestaltet sich durch den D-Ring an der Rückseite dieser Schraube einfach und werkzeuglos. Bestens geeignet für schweres und auch leichtes ZubehörSelbst schwere Vollformat- oder DSLR-Spiegelreflexkameras können problemlos auf diesem Kugelkopf montiert werden. Auch große Ferngläser, Spektive und Teleobjektive hält dieser sehr große Kugelkopf sicher in der gewünschten Position. Er funktioniert selbstverständlich auch sehr gut bei leichteren DSLM Systemkameras, Digital- sowie Mittelformatkameras.

Sehr großer und stabiler Kugelkopf mit FriktionMax. Traglast 25 kg, Gewicht: 740 gØ Gehäuse: 65 mm, Ø Kugel: 50 mmOptimale Kontrolle dank einzelner Bedienknöpfe für Hauptverriegelung,Friktion und Panorama-ArretierungGroße 75 mm Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll KameraanschlussFür Langzeitbelichtungen, Landschafts- Tier- und Architekturfotografie Optimal auch für schwere Kameras, Spektive, Ferngläser und Teleobjektive

Herstellerfarbe: Schwarz
Transportlänge: 110 mm
Gewicht: 740 g
Höhe: 120 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Breite: 125 mm
Kategorie: Stativ-Kugelkopf
Anschluss Kamera: 1/4 Zoll
Anschluss: 3/8 Zoll + 1/4 Zoll
Material: Aluminium
Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf
Hersteller-Nr.: 20092
EAN: 4250234500920

Lieferumfang:

1x Mantona Basic TBH 3. VIII Kugelkopf 1x Schnellwechselplatte 1x Gewindeadapter 3/8 auf 1/4 Zoll

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 75,52*
€ 3,50*
ab € 62,15*
€ 80,17*
Lager 1039
36
Frei Haus
ab € 102,97*
€ 129,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.