Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Buffi G90355A85 LED-Panel EEK: E (A - G) 18W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant
Brilliant
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203120
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     A352512
EAN/GTIN:
     4004353330490
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Brilliant Buffi G90355A85 LED-Panel EEK: E (A - G) 18W Neutralweiß Weiß

Flächiges Licht für gleichmäßige Raumausleuchtung
Schwebende Optik durch flachen Aufbau
Energiesparend und langlebig durch den Einsatz von LED-Technik

Dieses mit LEDs bestückte Deckenpaneel Buffi ist vielseitig einsetzbar, was insbesondere daran liegt, dass es so schlicht gestaltet worden ist. Die Funktionalität steht hier klar im Vordergrund. Damit eignet sich die Deckenleuchte sowohl für private Räume, als auch für gewerbliche Objekte. Eine schwebende Optik entsteht durch den flachen Aufbau des Paneels. Perfekt passt sich die Leuchte in moderne Wohnräume ein. Hochwertige Materialien und eine hohe Verarbeitungsqualität sorgen für eine lange Lebensdauer. Das flächige Licht sorgt für eine ebenmäßige Raumausleuchtung. Durch den Acryldiffusor ist das Licht zudem blendfrei.
Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Mit der hohen Leistung ist das 1-flammige Aufbaupaneel hell genug um eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Kategorie: LED-Panel
Bauform: Quadratisch
Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 2340 lm
Schutzglas: satiniert
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Metall + Kunststoff
Gewicht: 1310 g
Breite: 295 mm
Höhe: 50 mm
Produkt-Art: LED-Panel
Leistung (Details): 18 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Länge (Tiefe): 295 mm
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: G90355A85
EAN: 4004353330490
Hersteller: Brilliant
Modell: G90355A85 (Buffi)
Energieverbrauch: 20 kWh/1000h

Lieferumfang:

Buffi · Montagematerial · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: deckeneinlegeleuchte 4000k, einbauleuchte für systemdecken, led panel eckig, Brilliant, G90355A85, Buffi, Deckenlampe, Deckenlicht, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,40*
€ 44,08*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 47,52*
€ 64,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.