Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CE HSE Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203270
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CE HSE
EAN/GTIN:
     4045761236042
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kern kraftmessgerät
dynamometer
Kern CE HSE Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)

Super kompaktes Auswertegerät (Hutschienenmodul) zum Einbau in Schaltschränke

Kompaktes Auswertegerät für das Erfassen von Wägedaten mittels DMS-Wägezellen z.B. in industriellen Anwendungen. Durch die kleine Bauform besonders platzsparend in Schaltschränken zu installieren. Dank der vielen Schnittstellenvarianten lassen sich die Module ideal in vorhandene Infrastrukturen und Systeme einbinden- Die Module können entweder einzeln oder als Buslink-System mit insgesamt bis zu 332 Hutschienenmodulen verwendet werden. Die Konfiguration des Moduls kann bequem über einen angeschlossenen PC mit der mitgelieferten Software ausgeführt werden. Leuchtstarke LED Anzeige für die optische Kontrolle und für Einstellungen. Zeitsparende G-Cal TM-Technologie (Geographische Kalibrierung) für schnelle und genaue Kalibrierung ohne Gewichte bequem über ein Netzwerk oder das Internet weltweit. Komfortable Kommunikation über Remote-Geräte- Backup- und Wiederherstellungsfunktion über USB-Anschluss- Beherrscht verschiedene Industrieprotokolle wie z.B. Ethernet IP, Modbus TCP, Modubs RTU, FINS und Profibus DP- Extrem hohe Messfrequenz möglich, bis zu 1600 Datensätze/s. Interne Auflösung 24 Bit- Großanzeige YKD-A02: nur geeignet für CE HSR.

Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Gewicht: 149 g
Anzeige: digital
Schnittstellen: USB + Ethernet
Messfrequenz: 1600 Hz
Produkt-Art: Kraftmessgerät
Kategorie: Kraftmessgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe: mehrfarbig
Hersteller-Nr.: CEHSE
EAN: 4045761236042

Lieferumfang:

- Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4045761236042, Kern, CE HSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,86*
€ 1.025,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,13*
€ 1.009,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,04*
€ 972,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,56*
€ 953,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,35*
€ 926,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.