Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona Notebook-Akku 11.1V 4400 mAh Asus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beltrona
Beltrona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203280
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     K40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Beltrona Notebook-Akku 11.1V 4400 mAh Asus

Leistungsstarke Samsung-Zellen verbaut

Hochwertige Ersatzakku-Packs passend auch für Ihr Notebook mit Qualitätszellen von Samsung.

Kategorie: Notebook-Akku
Passend für Notebookmodell: Asus F82 + Asus F83S + Asus K40 + Asus K40E + Asus K6C11 + Asus F52 + Asus K50 + Asus K51 + Asus K60 + Asus K61 + Asus P50 + Asus P81 + Asus K70 + Asus X65 + Asus X70 + Asus X5D + Asus X5E, + Asus X5C + Asus X5J + Asus X8B + Asus X8D + Asus K40IJ + Asus K40IN + Asus K50AB-X2A + Asus K50ij + Asus K50IN + Asus K70IC + Asus K70IJ + Asus K70IO + Asus X5DIJ-SX039c
ersetzt Original-Akku: A32-F82 + A32-F52 + L0690L6 + L0A2016
Kapazität: 4400 mAh
Spannung: 11.1 V
Technologie: Li-Ion
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
für Marke: Asus
Produkt-Art: Notebook-Akku
Hersteller-Nr.: K40
EAN: - - - - - -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.