Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 317 160 25 Sechskantmuttern M16 DIN 934 ISO 4032 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203901
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     317 160 25
EAN/GTIN:
     4009146534581
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
SWG 317 160 25 Sechskantmuttern M16 DIN 934 ISO 4032 Stahl verzinkt 25St.

ISO-Norm: ISO 4032
Gewinde-Maß: M16
Material: Stahl
Schlüsselweite: 24 mm
DIN-Norm: DIN 934
Kategorie: Sechskantmuttern
Produkt-Art: Sechskantmuttern
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 25 St.
Hersteller-Nr.: 31716025
EAN: 4009146534581

Lieferumfang:

Sechskantmutter DIN 934 M16 verz. (25 St.)

Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 verzinkt, din en iso 4032, din en iso4032 m16, 4009146534581, SWG, 317 160 25, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 20,81*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 20,82*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.