Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 322 80 67 Sechskantmuttern M8 DIN 934 ISO 4032 Edelstahl A2 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203940
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     322 80 67
EAN/GTIN:
     4009146538374
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
SWG 322 80 67 Sechskantmuttern M8 DIN 934 ISO 4032 Edelstahl A2 50St.

ISO-Norm: ISO 4032
Gewinde-Maß: M8
Material: Edelstahl
Schlüsselweite: 10 mm
DIN-Norm: DIN 934
Kategorie: Sechskantmuttern
Produkt-Art: Sechskantmuttern
Material-Eigenschaft: A2
Inhalt: 50 St.
Hersteller-Nr.: 3228067
EAN: 4009146538374

Lieferumfang:

Sechskantmutter DIN 934 M8 A2 (50 St.)

Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, 4009146538374, SWG, 322 80 67, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 10,24*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,26*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,15*
Lager 1039
75
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 19,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.