Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR HA-300S 3 204803-A Bewegungsmelder-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204272
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     A364352
EAN/GTIN:
     4000461097669
Suchbegriffe:
Tiermelder
DÖRR HA-300S 3 204803-A Bewegungsmelder-Sender

Zusätzlicher Bewegungsmelder für das Wildbewegungsmelder-Set HA-300.

Gewicht: 130 g
Produkt-Art: Bewegungsmelder-Sender
Kategorie: Bewegungsmelder-Sender
Stromversorgung: batteriebetrieben
Herstellerfarbe: Camouflage
Hersteller-Nr.: 204803-A
EAN: 4000461097669
Distanz Empfänger/Bewegungsmelder 300 m
Funkfrequenz 433 MHz
PIR-Erfassungsbereich 12 m, 70 °
Reaktionszeit PIR-Sensor 0.5 s
Betriebsdauer ca. 400 h
Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Schutzart IP66
Stromversorgung 3x Micro-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:

Bewegungsmelder · Befestigungsgurt · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: DÖRR, 204803-A, HA-300S 3, Bewegungsmelder, Überwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.