Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP1.2-12 NP1.2-12 Bleiakku 12V 1.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 55 x 48mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa
Yuasa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910205023
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP1.2-12
EAN/GTIN:
     4016138323634
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Yuasa NP1.2-12 NP1.2-12 Bleiakku 12V 1.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 55 x 48mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei

Wartungsfrei
Auslaufsicher
Exellente Hochstromeigenschaften

YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert wird, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt, welches in einer Vielzahl von bis zu 5 Jahren unter optimalen Betriebsbedingungen erreichen kann.

Exzellente Hochstromeigenschaften · Sehr gute Ladeeffizienz · Kein Gefahrgut gem. IATA · Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung · Anwendungen: USV, Telekommunikation, Notlichtsysteme, Feueralarm und Sicherheitssysteme, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte

Kategorie: Bleiakku
Gewicht: 570 g
Länge (Tiefe): 48 mm
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Höhe: 55 mm
Kapazität: 1.2 Ah
Breite: 97 mm
Besonderheiten: Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
VdS-Nr.: G195053
VDS certification: Ja
Typ: NP1.2-12
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Anwendungsbereiche: Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge
Hersteller-Nr.: NP1.2-12
EAN: 4016138323634

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
599
€ 11,00*
ab € 8,58*
€ 12,38*
12 Tage
697
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,28*
18 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 22,70*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,34*
€ 37,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,64*
€ 42,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.