Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity 1-332056-0 Distanzhülse 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910205039
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-332056-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
10er Pack TE Connectivity 1-332056-0 Distanzhülse 1St./Pack

Kategorie: Distanzhülse
Gehäuse-Material: Kupfer
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Distanzhülse
Herst.-Teilenr.: 1-332056-0
Typ: 1-332056-0
Hersteller-Nr.: 1-332056-0
EAN: - - - - - -
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel
Beschichtungsmaterial der Ferrule: Zinn
Ferruleninnendurchmesser: 2.84 mm
Material der Gehäusebeschichtung: Zinn
Steckverbindertyp: Koaxial-Kontakte
Zur Verwendung mit: CPC-Steckverbinder

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-332056-0, HF-Steckverbinder-Zubehör, HF-Steckverbinder, Verschlusskappen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
130
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,27*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,70*
2 Tage
1000
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,03*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 24,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.